| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1741281 Herst.-Nr.: FP15501_HEKLA-C EAN/GTIN: 5059041331975 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Ausführung C
Version kompatibel mit COBs von 13,5 x 13,5 mm-Gehäusen und max. 11,6 mm LES-Größe Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Ausführung C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, led halter, 1741281, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Array Befestigungen, Ledil, FP15501_HEKLAC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Array Mounts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,79* | € 6,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,91* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|