Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70107937 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987543-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70107937
EAN/GTIN:
     4260129047713
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Picotronic 70107937 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element DOE Kreis - PMMA - 8x1mm 31,2° @592nm

Diffraktives optisches Element DOE Kreis - PMMA - 8x1mm 31,2° @592nm

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1 mm
Material: PMMA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70107937, DOE-DE-R219, LASER, LASER Modul Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 87,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.