Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzei...
LED-Konverter 350mA 1-15W PLK 115Das LED-Netzgerät kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfo...
Konverter fur Standard-LED Konverter Rund2 zum Betreiben von Standard LEDs, 12V, unabhangiger Konverter, IP40, Isolationsklasse II, Schutz gegen ungeschlossene Stromkreise und Kurzschlusse auf der ...
• einfacher Anschluss über Schraubterminals • 2 Ausgänge mit 2 Plus(V+) und 2 Minus(V-) • Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Arbeitsbereich 0-150 W • Eingang 85-264V AC • Ausgang 12V DC • Umgeb...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800900Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Aus...
DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar Ausgangsspannung, max.: 35 V Anwendungen für das Netzteil: ITE Produktpalette: RCD-24 Series Eingangsspannung, min.: 4.5 V Eingangsspannung, max.: 36 V DC/DC-Wandl...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89899860Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 3...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800121Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm...