rutec Netzgerät, Konstantspannung für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubklemmen und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV, aktiv PFC Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Leitun...
LED-Betriebsgerät 350mA 8990200000Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussart primär: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE) Steckklemmen Anschlussart s...
LED-Betriebsgerät 1050mA 1-10V dim. 8970441050Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x0,75 mm² Anschlussart sekundär: Klinkenbuchse
individuell einstellbar für 6 verschiedene konstante Stromstärken oder 3 verschiedene konstante Spannungen, dimmbar mit Taster oder 1-10V Schnittstelle 350 mA, 500 mA, 550 mA, 700 mA, 850 mA, 900 m...
QLT PLR 110 LED-Konverter 36 V/DC Betriebsspannung max.: 230 V/AC LED-Konverter rund PLR-Serie Runder LED-Konverter mit offenen Kabelenden für 1 bzw. 3 W High-Power-LEDs. Schutz gegen Hochtemperatu...
LED-Netzgerät 24 V DC, Aluminium, schaltbar Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt.
LED-Betriebsgerät 350mA 8999012350Dimmbares LED Betriebsgerät nur zum Einbau in die Zwischendecke. Anschlussart primärseitig: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE) Steckklemmen Anschlus...