Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 2,5-4,9W 350mA 14V IP65 Kstgeh dyn 42x29,5x21,5mm 85440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D614A21
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85440
EAN/GTIN:
     4012094854403
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
L=42mm,B=29mm,H=24mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2.5 - 4.9 W
Ausgangsspannung:
14 - 14 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
29.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
42 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,83*
€ 10,83*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,21*
€ 12,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,78*
€ 12,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,41*
€ 8,50*
ab € 9,49*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.