Der TCI MINIJOLLY DALI ist ein dimmbarer LED-Konverter, der sowohl strombetriebene Hochleistungs- LEDs als auch spannungsbetriebene LED-Streifen versorgen kann. Der Ausgangsstrom bzw. die Spannung ...
LED-Netzgerät 12V DC/5-100W K12 100Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau ...
• einfacher Anschluss über Schraubterminals • 2 Ausgänge mit 2 Plus(V+) und 2 Minus(V-) • Überspannungs- und Kurzschlussschutz • Arbeitsbereich 0-300 W • Eingang 85-264V AC • Ausgang 12V DC • Umgeb...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800902Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Aus...
Vorschaltgerät für LED-Lampen LED Zubehör Philips Xitanium Mini Treiber 50W/m 0.7-1.05A 48V 230V - ohne ZugentlastungXitanium LED-Treiber wurden speziell zur Ansteuerung von LED-Lösungen in allgeme...
DC/DC-Wandlerausgang: Einstellbar Ausgangsspannung, max.: 35 V Produktpalette: RCD-24-PL Anwendungen für das Netzteil: ITE Eingangsspannung, min.: 4.5 V Eingangsspannung, max.: 36 V DC/DC-Wandlermo...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89899858Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm...