Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLT PLR 110 LED-Konverter 36 V/DC Betriebsspannung max.: 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-181124-BP
Hersteller:
     QLT
Herst.-Nr.:
     A40PLR1011WB
EAN/GTIN:
     4016138563696
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber
QLT PLR 110 LED-Konverter 36 V/DC Betriebsspannung max.: 230 V/AC

LED-Konverter rund PLR-Serie

Runder LED-Konverter mit offenen Kabelenden für 1 bzw. 3 W High-Power-LEDs. Schutz gegen Hochtemperaturen, ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl LEDs (max.): 9 · Ausgangsspannung (max.): 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Für LED: 1 - 9 x HighPower-LEDs · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Schutzart: IP40 · Typ: PLR 110

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 53 mm x 19 mm
Produktabmessung, Ø:
53 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Marke:
QLT
Anzahl LEDs (max.):
9
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Typ:
PLR 110
Für LED:
1 - 9 x HighPower-LEDs
Betriebsspannung (Bereich):
230 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
LED-Konverter
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, dc-dc wandler 3w, led treiber, QLT, A40PLR1011WB, PLR 110, ledtreiber, Led trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 17,38*
€ 4,00*
ab € 10,20*
€ 17,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.