| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-123400 Herst.-Nr.: 122400 EAN/GTIN: 8010703307957 |
| | |
|
| | |
| - individuell einstellbar für 6 verschiedene konstante Stromstärken oder 3 verschiedene konstante Spannungen, dimmbar mit Taster oder 1-10V Schnittstelle
- 350 mA, 500 mA, 550 mA, 700 mA, 850 mA, 900 mA / 12 V, 24 V
Technische Daten: - Leistung: 0 ~ 20 W
- Eingangsspannung: AC 110 ~ 240 V / DC 176 ~ 264 V
- Frequenz: 50...60 Hz
- max. Leitungslänge: < 500 mA 50 m (1 mm2) / < 700 mA 50 m (2,5mm2)
- Anschlussbereich: 1,5 mm2
- IP20 / Schutzklasse II / Schutzisolierung
- abgedeckte Klemmen und Zugentlastung
- für Kabelquerschnitte 3 - 8 mm
- Sicherheitsvorrichtung: überhitzungs- und kurzschlussfest
- sicher gegen Spannungsspitzen und Überlastung
- EN50172 (VDE 0108), EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, EN61347-1, EN61547, EN62384, VDE 0710-T14
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, tci led treiber, led treiber, LED-Controller, LED-Driver, LED Driver, LED-Vorschaltgerät, LED-Betriebsgerät, LED-Trafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 24,13* | € 33,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,81* | € 35,86* | | | | Lager 6186 | | | | | | € 6,00* | ab € 28,58* | € 39,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 29,42* | € 40,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,52* | € 67,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|