LED-Treiber, Typ=PWM-200-48DA2, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=48 V, Ausgangsstrom=4.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
LED-Treiber, Typ=PWM-200-48KN, Ausgangsspannung DC max.=48 V, Ausgangsspannung DC min.=48 V, Ausgangsstrom=4.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite...
LED-Trafo dimmbar 350mA 2x9W 61500300929Dimmbarer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 9-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m, ...