Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002082 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002082 LED-Treiber
SLV 1002082 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78321994
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Zigbee steuerbarer LED Treiber mit einer Leistung von 15W.
Weitere Informationen:
Merkmale
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
0.7 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.