Mean Well LED-Treiber Konstantspannung, Konstantstrom 153.6W 3.2A 48 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion, Montage auf entflammbaren Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (1...10V DC, ...
rutec Netzgerät, Konstantspannung für die Innenanwendung, IP20 mit Schraubanschluss und Zugentlastung CE, REACH, RoHS, MM, SELV Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur Leitungsquersch...
LED-Treiber, Typ=LDH-25-250, Ausgangsspannung DC max.=84 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=250 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...