| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50511329 Herst.-Nr.: 87500274 EAN/GTIN: 9006210510507 |
| |
|
| | |
| Ausführung statisch, Dimmung 1-10 V, Dimmung Phasenabschnitt, Dimmung Phasenanschnitt, Gehäuse Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom, Ausgangsspannung 14 ... 28V, Ausgangsstrom 350 ... 350mA, Ausgangsleistung 5 ... 10W, Schutzart (IP) IP20, Schutzklasse II, Länge 102mm, Breite 51mm, Höhe 30mm, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,67* | € 16,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,76* | € 17,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,31* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|