Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Self Electronics SLT60-48VFG-UN LED-Treiber Konstantspannung 30 W 0 A - 1250 mA 48 V/DC nicht dimmbar, Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2176591-BP
Hersteller:
     Self Electronics
Herst.-Nr.:
     SLT60-48VFG-UN
EAN/GTIN:
     4021087052849
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
SELF ELECTRONICS LED-Schaltnetzteile SLT60-48VFG-UN

unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz · EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 etc. · für LED-Anwendungen

Ausstattung:
unabhängiges Betriebsgerät · Schutzklasse II, SELV-Ausgang · flickerfreies Design · Konstantspannung · IP20 · geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Temperaturschutz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1250 mA · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Betriebsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 108 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Gewicht: 162 g · Herstellerfarbe: Grau,Blau · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 30 W · Leistungsbereich: 30 W (max) · Netzteiltyp: getaktet · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 298 mm · Prüfzeichen: CE · MM · SELV · UL · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Temperatur (max.): +45 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 298 x 30 x 16 mm
Prüfzeichen:
CE · MM · SELV · UL
Herstellerfarbe:
Grau | Blau
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
298 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Leistungsbereich:
30 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
1c. Marke:
Self Electronics
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau | blau
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel.
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Überlastschutz | Überspannung
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
108 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1250 mA
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Leistung (max.):
30 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
II
Temperatur (max.):
+45 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
162 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, 4021087052849, Self Electronics, SLT60-48VFG-UN, led
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,84*
€ 30,51*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 30,52*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 66,91*
€ 71,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.