Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007732 LED-TREIBER, KONSTANTSPANNUNG, 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778817
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w
Ausgangsspannung, max.: 12 VDC
  • Produktpalette: MP-ELED TRIAC Premium
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Eingangsspannung, min.: 200 V
  • Eingangsspannung, max.: 240 V
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom: 12.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Treiber-Modus: Konstantspannung
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led treiber, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, MULTICOMP PRO, MP007732, 3778817, 377-8817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,22*
    € 126,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,37*
    € 123,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,51*
    € 107,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,85*
    € 104,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,23*
    € 90,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.