LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-15/220-240/1A0-NFC-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, ...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-15/220-240/1A0-NFC-BL-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, ...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-15/220-240/1A0-NFC-CA-LP, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, ...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-15/220-240/1A0-NFC-BL-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur,...
LED-Treiber, Typ=OTi-DALI-15/220-240/1A0-NFC-TW-I, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=7.5 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatu...
LED-Treiber, Typ=OTI-DALI-15/220-240/1A0-NFC, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=7.5 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, mi...
LED-Treiber, Typ=OT-FIT-18/220-240/450-CS-PC-SC, Ausgangsspannung DC max.=40 V, Ausgangsspannung DC min.=27 V, Ausgangsstrom=225 mA 325 mA 350 mA 450 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C,...