Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerLED LED-Treiber 220 → 240 V ac LED-Treiber, Ausgang 13 → 26V / 700mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7737065
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     PCC70018TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 18w
Ausgangsspannungsbereich = 13 → 26V
Ausgangsleistung max. = 18W
Ausgangsstrombereich = 700mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 220 → 240 V ac
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = Triac
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Nennspannung = 220 → 240V ac

PCC xxTD Serie Konstantstrom-LED-Treiber für Innenbereiche. Die Serie PCC xxTD von PowerLED umfasst Konstantstrom-LED-Treiber mit Einfachausgang und Triac-Dimmer. Diese LED-Treiber sind für die LED-Beleuchtung in Innenbereichen geeignet. Dazu zählen z. B.: LED-Beleuchtung in Wohnungen, Schaukastenbeleuchtung, LED-Einbauleuchten, LED-Hintergrundbeleuchtung, Stimmungsbeleuchtung und Lichtskulpturen.. Konstantstromnetzteile mit hohem Wirkungsgrad Unverlierbare Anschlussklemmenschrauben für einfache Handhabung Einrastende Kabelzugentlastung Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Triac-Dimmer 1–100 % Betrieb über Vorder- oder Hinterflanke Produkt der Klasse II Eingangsspannung: 220-240 V ac SELV-Äquivalent
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
13 → 26V
Ausgangsleistung max.:
18W
Ausgangsstrombereich:
700mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
220 → 240 V ac
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
Triac
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Nennspannung:
220 → 240V ac
Weitere Suchbegriffe: led treiber, 7737065, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, PowerLED, PCC70018TD, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.