| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1466695 Herst.-Nr.: RACT18-350 EAN/GTIN: 5059039718436 |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 26 → 52V dc Ausgangsleistung max. = 18W Ausgangsstrombereich = 350mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 198 → 264 V ac Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Dimmbetrieb = Triac Eingangsspannung AC oder DC = ac Schutzart = IP20 Nennstrom = 0 → 350mA Nennspannung = 264V ac Konfiguration = Geschlossen Primärtyp = AC-DC
Die Serie RACT18-xxx umfasst kostengünstige, per Triac dimmbare Konstantstrom-LED-Treiber mit 18 W, die mit 350-mA-, 500-mA-, 700-mA-, 1,05-A- oder 1,4-A- Vollbereichsausgängen erhältlich sind. Die Treiber erfüllen die Klasse II (doppelt isoliert), womit kein Erdungsanschluss erforderlich ist. Das Phasenwinkeldimmen funktioniert mit Dimmern für steigende und fallende Flanke. Der RACT18 ist für Innenanwendungen bis 50 °C Umgebungstemperatur geeignet und für den Einbau in Möbeln für Anwendungen wie z. B. die dimmbare Beleuchtung von Theken und Vitrinen oder zur Akzentbeleuchtung zugelassen.Per Triac dimmbar mit Dimmern für steigende und fallende Flanke Klasse II mit SELV-Ausgang (keine Erdung erforderlich) Besonders große Schraubanschlussklemmen und integrierte Kabelklemmen für einfache Installation Verbesserter Leistungsfaktor von >0,95 Dimmbereich: 1 bis 100 % Kompatibel mit einer Vielzahl von Dimmern Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 26 → 52V dc | Ausgangsleistung max.: | 18W | Ausgangsstrombereich: | 350mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 198 → 264 V ac | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Dimmbetrieb: | Triac | Eingangsspannung AC oder DC: | ac | Schutzart: | IP20 | Nennstrom: | 0 → 350mA | Nennspannung: | 264V ac | Konfiguration: | Geschlossen | Primärtyp: | AC-DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: recom led treiber, led treiber, led treiber 18w, 1466695, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RACT18350, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,57* | € 18,74* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 18,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,38* | € 22,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,17* | € 24,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,92* | € 37,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|