LED-Trafo 350mA 2x9W 61500300924Elektronischer Sicherheitstransformator 350mA, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, mit zwei 9-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m
LED-Treiber LC 18W 24V #28003518Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Z...
LED-Treiber, Typ=OT-WI-15/220-240/1A0-NFC-CA-LPI, Ausgangsspannung DC max.=54 V, Ausgangsspannung DC min.=10 V, Ausgangsstrom=1.05 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur,...