Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram OTi 30/120…277/1A0 DX L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram OTi 30/120…277/1A0 DX L
Osram OTi 30/120…277/1A0 DX L
Osram OTi 30/120…277/1A0 DX L
Osram OTi 30/120…277/1A0 DX L
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76304100
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899345829
EAN/GTIN:
     4052899345829
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
4.2 W
Lebensdauer
50000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
108 - 305 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 18w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.