LED-Flächenhinterleuchtung 61001583001LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppels...
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 390 lm Leistungsmodulkonfiguration: Rund Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Warmweiß Nennleistung: 3.15 ...
Lichtstrom bei Max.: - Produktpalette: 7 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Test: 910 lm Leistungsmodulkonfiguration: Rund Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Warmweiß Nennleistung: 7.35 ...
Lichtstrom bei Max.: - Produktpalette: Produktreihe OSLON Square PowerStar Lichtstrom bei Test: 180 lm Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K LED-Farbe: Hot Whi...
Produktpalette: OSLON Pure 1010 1 PowerStar Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 70 lm Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Warmweiß Nennlei...
Produktpalette: OSLON Pure 1010 4 PowerStar Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 280 lm Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Warmweiß Nennle...