Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILH-OG01-WM90-SC221-WIR200. LED-MODUL, WARMWEISS, 200LM, 1.96W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3955258
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILH-OG01-WM90-SC221-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Lichtstrom bei Max.: -
  • Produktpalette: Produktreihe OSLON Square PowerStar
  • Lichtstrom bei Test: 200 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 1.96 W
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILH-OG01-WM90-SC221-WIR200., 3955258, 395-5258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 6,54*
    € 11,21*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 7,20*
    € 12,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-STAR-2A.
    ab € 1,09*
    Zubehör
    Osram
    IT-FIT-4/220-240/400-CS-I
    ab € 7,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.