LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, LS VAL-1400/827/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 1400 PROTECTED! Das la...
LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. L...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-1400, LS VAL-1400/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 1400! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen gro...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, LS VAL-600/827/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 600 PROTECTED! Das lange...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, LS VAL-300/830/5/IP65 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen durch IP65 Schutz - das LED Strip VALUE 300 PROTECTED! Das lange...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-300, LS VAL-300/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 300! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/830/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 600! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...
LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. L...
IP65 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei ...
LEDVANCE LED-Module flexibel, LED STRIP VALUE-600, LS VAL-600/827/5 Die ideale LED Strip Lösung für viele Anwendungen - das LED Strip VALUE 600! Das lange und flexible Lichtband bietet Ihnen große ...