Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul, 5W, 435lm, 2700K, 38°, 20mm Aufbauhöhe10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Modul, 5W, 435lm, 2700K, 38°, 20mm Aufbauhöhe10
LED Modul, 5W, 435lm, 2700K, 38°, 20mm Aufbauhöhe10
LED Modul, 5W, 435lm, 2700K, 38°, 20mm Aufbauhöhe10
Artikel-Nr.:
     4502-27L5127
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX100460
EAN/GTIN:
     4260508895614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
Leuchtmittel mit Reflektor
Abbildung kann abweichen. LED Modul, LX100460, Luxula LED Modul, 5 W, 435 lm, 2700 K, 38°, Keramikgehäuse, 25 mm Aufbauhöhe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Modul
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Leistung:
5 W
Lichtstrom:
435 lm
Lichtstrom pro Meter:
435 lm - 672 cd
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, led module 230v, leuchtmittel gu10, reflektorlampe led, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, LED-Chip, LED-Modul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,21*
6 Tage
5
4
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 12,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.