Das FANTEC ALU31mSATA ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer mSATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SUPERSPEED+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das "UASP" Transferpr...
LED-Lampe, Typ=OD-R01SM12B15-24, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22 mm, Lichtintensität=-999, Lichtstrom=6 lm, Länge=45 mm, Spannung=28 V, Spitzenwellen...
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba9s Single LED 12V 9x26mm Ba9s Grün 1 chip Marke: Neutral - White Box Betriebsspannung: 12V Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s KolbenTyp: Single LED Glassk...