Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA 10-2512.1145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA 10-2512.1145
LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA 10-2512.1145
Artikel-Nr.:
     3517K-65260898
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2512.1145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

LED BA9s grün 24mm 24VAC/DC 15mA 10-2512.1145

Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Farbe:
grün
Spannungsart:
DC
Nennstrom:
15 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Signallampe, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s led grün 24v, led ba9s, ba9s 24v, Leuchtmittel, Leuchtdiode, Single-LED, LED, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,79*
€ 7,02*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,78*
€ 8,56*
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 9,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,67*
1
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.