Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal LLB LED-Lampe 230 V ac/dc, 240 V ac/dc, BA15d Sockel Rot, Glaskolben, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350764
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     893012313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED Modul
Serie = LLB
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Rot
Lampen-Typ = LED
Lampensockel = BA15d
Nennstrom = 21 mA
Betriebsspannung = 230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale = Blinklicht

Auer-LED-Glühlampen. Professionelle Auer-Serie von LED-Glühlampen zur Anpassung an Signaltürme und Signalleuchten. Eigenschaften und Vorteile. Optionen für dauerhaftes oder blinkendes Licht Schlag- und schwingungsfest Wartungsfrei Starker Helligkeit und hohe Lichtausstrahlung Lange Lebensdauer – bis zu 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Serie:
LLB
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Rot
Lampen-Typ:
LED
Lampensockel:
BA15d
Nennstrom:
21 mA
Betriebsspannung:
230 V ac/dc, 240 V ac/dc
Besondere Merkmale:
Blinklicht
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, blinkleuchte led rot 230 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 1350764, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, AUER Signal, 893012313, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,09*
€ 52,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,25*
€ 52,45*
Frei Haus
ab € 39,88*
€ 53,30*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 37,59*
€ 53,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.