Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single LED 12V 9x26mm Ba9s Grün 1 chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Single LED 12V 9x26mm Ba9s Grün 1 chip
Single LED 12V 9x26mm Ba9s Grün 1 chip
Artikel-Nr.:
     8-18700400101213
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009612024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel: Kleinlampen - LED - Ba9s

Single LED 12V 9x26mm
Ba9s Grün 1 chip

Marke: Neutral - White Box
Betriebsspannung: 12V
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Ba9s
KolbenTyp: Single LED
Glasskolben: Green
Kolbedurchmesser: 9mm
Gesamtlänge: 26mm
Positionierung der wendel: 1 chip
Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Stunden

... > Kleinlampen > LED > Ba9s
Weitere Suchbegriffe: ba9s led 12v, led ba9s, ba9s 12v, Kleinlampen - LED - Ba9s, Ersatzlampen, Speziallampen, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.