Lebensmittel-Thermometer BP5F Das Infrarot Lebensmittel-Thermometer verfügt über einen Infrarotsensor bzw. einen Einstech-Temperaturfühler, welche Temperaturmessungen schnell und zuverlässig mit ei...
Pr„zisions-Sekunden-Thermometer, universal - mit Einstichfühler, ť1,5 mm HIGHLIGHTS: schnell: 3 Messungen in der Sekunde modernes und funktionales Geh„use - im Hosentaschenformat ideal für Einstich...
Digitales Bratenthermometer; 17 cm (L); schwarz/silber Digitales Bratenthermometer zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung. Zum Aufstellen oder Hängen mit Magnet. Temperatursonde aus rostfreiem ...
Der Gefriergutfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt. Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt ins ...
Fleisch und Geflügel perfekt auf den Punkt gebraten! Kochen Sie wie ein Profi mit 100% Geling-Garantie. Denn das digitale 2 in 1 Grill-Bratenthermometer KÜCHEN-CHEF informiert Sie nicht nur über di...
Labor-Thermometer TFX 410 / TFX 410-1 / TFX 420 Robuste und stoßfeste Temperaturmessgeräte für Pt 1000 Einstechfühler (Anschluss Lemo Größe 0). TFX 420 mit MIN, MAX und Hold-Funktionalität. Für Kon...
Pr„zisions-Sekunden-Thermometer, universal inkl. Oberfl„chenfühler Highlights: schnell: 3 Messungen in der Sekunde modernes und funktionales Geh„use - im Hosentaschenformat ideal für Einstich und O...
Der Edelstahl- Lebensmittelfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler ...
Sekundenschnelles 2 Kanal-Alarm-Thermometer, ohne Temperaturfühler Highlights: schnell: 3 Messungen in der Sekunde 2 Fühler anschlieábar, Differenztemperaturanzeige Alarm-Funktion mit Hupe modern u...
Lebensmittelthermometer mit Bluetooth, Typ=4967579, Alternative (Alias)=BT42C, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=5000 h, Eingänge=1, Temperaturmessbereich max.=200 °C, Temperaturmessbereich min...