Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TLC 750i-V2 Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) -50 - +250 °C Fühler-Typ T HACCP-konform,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731564-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5739
EAN/GTIN:
     4250304720449
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
ebro TLC 750i-V2 Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP) -50 - +250 °C Fühler-Typ T HACCP-konform,Kontaktmessung,Berührungslose IR-Messung

ebro TLC 750i-V2 Duales Infrarot-/Klappthermometer

Vereinfachte Bedienung
Oberflächen- und Kerntemperaturmessung
Schnelle, einfache und präzise Messung mit nur einem Handgerät
Display mit Hintergrundbeleuchtung
Praktisches Taschenformat für den täglichen Einsatz

Den Topseller im Bereich Infrarotthermometer – vielen auch als Einstichthermometer bekannt – können Sie optimal zur berührungslosen Wareneingangskontrolle mit Infrarot oder mit dem einklappbarem Einstechfühler für die Kerntemperaturmessung von Lebensmitteln nutzen.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform,Kontaktmessung,Berührungslose IR-Messung · Fühler-Typ: T · Gewicht: 140 g · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 169.50 mm · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x) · Temperatur (max.): +250 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Schutzklasse: IP65
Genauigkeit Einstechfühler: ±0,5 °C (-30 °C ... +99 °C) ±1 °C [1 %]
Genauigkeit Infrarot:
±4 °C (-50 °C ... -30,1 °C)
±2,5 °C (-30 °C ... -18,1 °C)
±1,5 °C (-18 °C ... -0,1 °C)
±1,0 °C (0 °C ... +65 °C)
±2,0 °C oder 2 % (+65 °C ... +250 °C) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Kalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 169.50 x 23 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
169.50 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform | Kontaktmessung | Berührungslose IR-Messung
Fühler-Typ:
T
Typ (Hersteller-Typ):
TLC 750i-V2
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)
Temperatur (max.):
+250 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Infrarothermometer und Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,26*
€ 150,92*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 153,47*
Frei Haus
ab € 114,71*
€ 156,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.