Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummant...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Lautsprecherkabel 2x 0,22 mm² 100m Rolle • Adern: 2 x 0,22mm² • Externe Abmessungen: 1,8 x 3,7 mm • Leitungswiderstand: 90 Ohm/Km (±5%) • Betriebstemperatur: -15° bis +70° C • VPE:Rolle mit 100 Meter
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...