Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C103TN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tasker TASR-C103TN
Tasker TASR-C103TN
Tasker TASR-C103TN
Tasker TASR-C103TN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18291259
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     C103TN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Lautsprecherkabel 2x 0,22 mm²

100m Rolle • Adern: 2 x 0,22mm²
• Externe Abmessungen: 1,8 x 3,7 mm
• Leitungswiderstand: 90 Ohm/Km (±5%)
• Betriebstemperatur: -15° bis +70° C
• VPE:Rolle mit 100 Meter
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.