Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p DIS 215 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
e+p DIS 215 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent
e+p DIS 215 T/100 Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15530448
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     DIS 215 T/100
EAN/GTIN:
     4005298016197
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
2 x 1,5mm2 - Aufbau: 190 x 0,10mm - Widerstand: 11,5Ω/km - Kapazität: 66,3pF/m - Außen Ø: 3 x 5,5mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kupfer
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Transparent
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,465*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,845*
€ 2,19555
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,645*
€ 1,95755
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,465*
€ 1,74335
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.