Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 100m
InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 100m
InLine® Lautsprecherkabel, 2x 2,5mm², CCA, transparent, 100m
Artikel-Nr.:
     CM-SS3BB8N
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     98300T
EAN/GTIN:
     4043718128013
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x2,5mm² tr...
Lautsprecherkabel, InLine®, 2x 2,5mm², CCA, transparent
  • Lautstprecherkabel, hochflexibel
  • Transparenter Mantel, mit Kennader
  • Material CCA (Kupfer-Aluminium Legierung)
  • Querschnitt 2x2,5mm²
  • Aufbau: 2x 7x 20x 0.15mm²
  • Aussenabmessungen: ca.4x8mm
  • auf Kunststoffrolle
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.