Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
StarTech.com Verstellbare Laptoperhöhung - Heavy Duty - 3 Höheneinstellungen
Artikel-Nr.:
     C1880-LTSTND
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     LTSTND
EAN/GTIN:
     0065030878838
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Ergonomischer Notebookständer | Stahl & Aluminium | Verstellbar

Arbeiten Sie komfortabler dank dieses höhenverstellbaren Laptopständers. Er hebt Ihren Laptop auf dem Schreibtisch oder der Tischoberfläche an und fördert somit eine gute Körperhaltung, um die Belastung für Nacken und Augen zu reduzieren.

Stabiler Laptop-Ständer aus robustem Stahl und Aluminium

Die elegante und robuste Laptoperhöhung mit ihrer 2,5 mm dicken Stahlplattform und den robusten Aluminiumstandfüßen bietet eine stabile Oberfläche für Ihr Notebook. Die große Plattform (35,7 x 25 cm) unterstützt die meisten Laptop-Größen, einschließlich 17 Zoll, mit einer Tragfähigkeit von bis zu 10 kg. Darunter haben Sie reichlich Platz zum Aufbewahren von Gegenständen wie der externen Festplatte.

Stellen Sie Ihren Laptop auf die gewünschte Höhe ein

Erstellen Sie ein Arbeitsumfeld, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Passen Sie die Höhe der Standfüße des Notebookständers einfach mithilfe der Flügelschrauben an Ihre Bedürfnisse an. Wählen Sie eine der drei Höheneinstellungen, um die Rückseite der Plattform über die Oberfläche Ihres Schreibtischs anzuheben: 18,5 cm, 21 cm oder 23,5 cm.

Geneigt für die optimale Anzeige

Für einen hohen Betrachtungskomfort. Der ergonomische Monitorständer ist leicht nach unten geneigt (22 Grad), um eine optimale Neigung zum Tippen zu ermöglichen. Die erhöhte Kante (12,7 mm hoch) an der Vorderseite der Plattform verhindert, dass der Laptop von der Oberfläche rutscht.

Einfache Montage

Die Einrichtung des Notebook-Ständers dauert nur wenige Minuten. Kabelführungskanäle auf der Rückseite sorgen für eine ordentliche und übersichtliche Kabelanordnung. Die rutschfesten Gummifüße schützen Ihre Arbeitsfläche vor Kratzern.

Das Modell LTSTND wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Der ergonomische Ständer hebt Ihren Laptop auf dem Schreibtisch an und der geneigte Winkel sorgt für hohen Betrachtungskomfort
- Höhenverstellbar mit drei Einstellmöglichkeiten durch Anheben der Standfüße: 18,5 cm, 21 cm oder 23,5 cm
- Robuste Stahlplattform (2,5 mm dick) und Aluminiumstandfüße sorgen für eine stabile Plattform mit einer Tragfähigkeit von 10 kg
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
337 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
3200 g
Anpassbar:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
185 - 235 mm
Produkttyp:
Laptop-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Material:
Aluminium, Stahl
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität:
17 "
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Zertifizierung:
REACH, CE, RoHS
Breite:
357 mm
Tiefe:
318 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
2750 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.