Abbildung kann abweichen. Beschriftungsgerät, 2174591, DYMO Der LetraTag LT-100T ist ein tragbares Beschriftungsgerät mit einer QWERTY-Tastatur und silbernem Design.
Epson ColorWorks C4000e(Bk) Farbetikettendrucker mit Cutter und 1200x1200 dpi Auflösung für Rollenetiketten Druckverfahren: Inkjet für den hochwertigen, farbigen Etikettendruck im Tintenstrahlverfa...
Mobiler Etikettendruckersatz, Typ=M610-QWERTY-EU, Alternative (Alias)=2706363, Breite=107 mm, Druckgeschwindigkeit max.=50.8 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=1.4 kg, Höhe=106 mm, Länge=3...
Typ = Gürtelclip Zur Verwendung mit = THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMARK GO.K Der THERMOFOX SATZ ( ; 137-2244) 137-2244) wird in einer Tasche mit Adapter, Akku, USB-Kabel, MM-EMLF (18XE) WH/BK und ...
Epson ColorWorks C4000e(Mk) Farbetikettendrucker mit Cutter und 1200x1200 dpi Auflösung für Rollenetiketten Druckverfahren: Inkjet für den hochwertigen, farbigen Etikettendruck im Tintenstrahlverfa...
P-touch Etikettendrucker, Typ=PTH110C1, Alternative (Alias)=2883568, Breite=58 mm, Druckgeschwindigkeit max.=20 mm/s, Etikettenbreite max.=12 mm, Gewicht=400 g, Höhe=204 mm, Länge=111 mm, Anschluss...