| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30388762 Herst.-Nr.: M610-QWERTY-EU EAN/GTIN: 888434550700 |
| | |
|
| | |
| Mobiler Etikettendruckersatz, Typ=M610-QWERTY-EU, Alternative (Alias)=M610-QWERTY-EU, Breite=107 mm, Druckgeschwindigkeit max.=50.8 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=1.4 kg, Höhe=106 mm, Länge=328 mm, Anschlussport=USB, Batterien=inkl. Akku, Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Manuell, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=300 dpi, Tastaturlayout=QWERTY |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, brady mobile printer, mobile drucker, etikettendrucker 300dpi, Mobiler Etikettendruckersatz |
| | |
| |