Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5469250 Etiketten-Drucker Thermodirekt 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 85 mm USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734625-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5469250
EAN/GTIN:
     4064161240565
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Renkforce RF-5469250 Etiketten-Drucker Thermodirekt 203 x 203 dpi Etikettenbreite (max.): 85 mm USB,RS-232

Renkforce RF-5469250 Automatischer Thermotransfer-Etikettendrucker

Direkter Thermotransferdruck von Etiketten (Druckbereich max. 80 mm)
Mit Bartender Etikettendesign-Software & Seagull™ Windows-Treiber
Ansprechendes Design - exklusives Spindel-Design, das drei verschiedene Etikettenspulengrößen unterstützt
Druckkopf mit Schnellentriegelung
Allseitig eingehaustes Getriebe schützt vor dem Eindringen von Staub
Schnellladedesign, Schnellwechsel von Papierrollen
Optionale externe Halterung für Papierrollen, für größere Papierrollen geeignet
Einstellbare Position schwarzer Marken
Papierausgabe vorn
Spritzwassergeschützt

Ausstattung:
TSC Emulation, mit Seagull™ Windows Treiber und Bartender Etiketten-Design-Software
Zum Drucken von Logos, Symbolen und Grafiken

Technische Daten:
Ausführung (Drucker): Schwarz-Weiß · Druck-Auflösung: 203 x 203 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 102 mm/s · Druck-Technologie: Thermodirekt · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): USB,RS-232 · Etikettenbreite (max.): 85 mm · Funktionsumfang: Drucker · Geeignet für (Drucker): Etiketten-Druck · Gewicht: 0.88 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,RS232 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: 4 ips, 1D/2D Barcode
Druckverfahren: Direkter Zeilen-Thermotransferdruck
Auflösung: 203 dpi (8 Punkte / mm)
Druckgeschwindigkeit: Max. 102 mm/s
Max. Druckbereich: 80 mm
Rollenbreite: 25 mm - 85 mm
Rollendurchmesser: max. 90 mm
Sensoren: Papiermangel-Erkennung, Lückenerkennung, Kerben-Erkennung, schwarze Markenerkennung, TPH Temperaturerkennung
Bedienfeld: LED-Statusleuchte, dreifarbig, Einschalt- und Zufuhrtaste
Residente Schriftarten: 6, 8 ,12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° drehbar und 10-fach erweiterbar in horizontaler und vertikaler Richtung

Lieferumfang:
1x Drucker,1x Netzteil,1x Netzkabel ,1x USB-Kabel (Typ B) ,1x Serielles Kabel ,1x Kurzanleitung,1x Kabelbefestigung,1x Papierrolle (57 x 30 mm),1x USB-Stick (4 GB)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 134 x 188 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Funktionsumfang:
Drucker
Etikettenbreite (max.):
85 mm
Geeignet für (Drucker):
Etiketten-Druck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | RS232
Ausführung (Drucker):
Schwarz-Weiß
Druck-Auflösung:
203 x 203 dpi
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
RF-5469250
Druck-Technologie:
Thermodirekt
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
102 mm/s
Gewicht:
0.88 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Etiketten-Drucker
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Renkforce, RF-5469250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,83*
€ 155,34*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 155,35*
€ 5,95*
ab € 135,71*
€ 171,46*
9 Tage
31
Frei Haus
ab € 154,48*
€ 193,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5998014
€ 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.