Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 60 mm
Metall-Schutzgitter, FG, Metallschutzgitter, 60 mm
Artikel-Nr.:
     4502-90B374
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     FG-06 (B-9)
EAN/GTIN:
     4099889488050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60x60mm
lüftergitter 60mm
lüftergitter
Metallschutzgitter 60 x 60 mm Typ SUNON FG-06 (B-9). 4 Ringe, Metall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
60 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.