| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-184343-BP Herst.-Nr.: ASEN68002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic ASEN68002 Lüftergitter 1 St. (B x H) 60 mm x 60 mm Kunststoff
Lüfterabdeckung mit Filtereinsatz
Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Typ: ASEN68002
Lieferumfang: Gitterabdeckung,Befestigungsplatte,austauschbarer Filter
Hinweis: Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Lüfterfilter, Lüftergitter, panasonic axiallüfter, filter für gebläsefiltergerät, lüftergitter 60mm, Panasonic, ASEN68002, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 10,82* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,20* | € 11,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,26* | € 13,28* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,92* | € 14,17* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,08* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|