Selbstschließende Pinzette aus Edelstahl mit hitzebeständigem Griffbesatz und geriffelten Spitzen. Ideal bei kleineren Lötanwendungen und im Modellbau. Backenweite: 25 mm. Satz umfasst eine Pinzett...
Lötstation DAYTOOLS LS-8906, 480 °C Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung, Reinigungsschwamm und ausziehbarer Schublade für Lötzubehör. Ideal für Werkstatt, Hobby und Modellbau. Alle Versch...
Produktbeschreibung So geht Löten heute Das detaillierte LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche...
Modellnummer = FR702 Abtriebsgröße = 4 mm Spitzenserie = T18 Spitzen-Winkel = 45° Ersatzlötspitzen Serie T18. Diese Lötspitzen der Serie T18 von Hakko sind für den Einsatz mit der Hakko FX888D-Löts...
Lötstation DAYTOOLS LS-8936, 480 °C Diese vielseitige Lötstation mit übersichtlichem LED-Display ist für eine Vielzahl an Lötaufgaben geeignet und wurde besonders für bleifreies Löten entwickelt. D...
ERSA i-CON1V ESD Profi-Basisstation, kompatibel mit vielen weiteren Lötwerkzeugen nnovative Lösung für intelligentes Handlöten ERSA hat mit der i-CON 1 V eine Lötstation entwickelt, die den Anforde...
Zur Verwendung mit: Lötsysteme GT120-HP-T6 der Produktreihe GT von Metcal Produktpalette: GT Art des Zubehörs: Reinigungsschwamm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja
Spitzen-Form = Konisch, gerade Zur Verwendung mit = RS PRO Lötstation 799-8941 Abtriebsgröße = 1 mm Spitzenserie = DS Ersatzlötspitze von RS Pro, gerade konisch 1,0 mm, für den Einsatz mit RS Pro L...
Lötstation DAYTOOLS LS-937, 450 °C Elegante Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und großem LC-Display. Drei Temperatur-Wahltasten ermöglichen die direkte, schnelle Anwahl der Haupttempera...