Zur Verwendung mit: Lötsysteme GT120-HP-T6 der Produktreihe GT von Metcal Produktpalette: GT Art des Zubehörs: Reinigungsschwamm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Netzsteckertyp: - RoHS konform: Ja
Spitzen-Form = angefast Abtriebsgröße = 2 mm Spitzenserie = T18 Spitzen-Winkel = 45° Ersatzlötspitzen Serie T18. Diese Lötspitzen der Serie T18 von Hakko sind für den Einsatz mit der Hakko FX888D-L...
Lötstation ZD-931 Mit der Lötstation ZD-931 sind Sie ab sofort perfekt ausgestattet. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz in der Heimwerkstatt wie auch beim Profi. Die Lötstation lässt sich...
Mini-Lötstation DAYTOOLS LS-928, 450 °C, 8 W Äußerst kompakte Lötstation mit stufenloser Temperaturregelung und Feinlötkolben. Die Temperaturbereich ist einstellbar von 100 bis 450 °C. Ideal zum Lö...
Spitzen-Form = Konisch, gerade Zur Verwendung mit = RS PRO Lötstation 799-8941 Abtriebsgröße = 0,5 mm Spitzenserie = DS Ersatzlötspitze von RS Pro, gerade, konisch 0,5 mm, für den Einsatz mit RS Pr...
Regelbare Lötstation DAYTOOLS LS-40W Robuste Lötstation mit Temperatureinstellung, Ein-/Ausschalter und 2 Status-LEDs. Ideal zum Einsatz in der Elektrowerkstatt (Verzinnen von Leitungen, montieren ...
Regelbare Präzisions-Lötstation CT-LS MICRO Mini-Lötstation mit feiner Spitze für kleine, filigrane Lötarbeiten im Elektronik- oder Modellbaubereich. Die Temperatur kann über einen Regler von 100.....