Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakko / FR702 Lötspitze 4 mm angefast 45° T18 für Hakko 703 Lötstation, Hakko 900M Löteisen und Hakko 900M-ESD, Hakko


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2377089
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     T18-C4
EAN/GTIN:
     4962615028144
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Modellnummer = FR702
Abtriebsgröße = 4 mm
Spitzenserie = T18
Spitzen-Winkel = 45°

Ersatzlötspitzen Serie T18. Diese Lötspitzen der Serie T18 von Hakko sind für den Einsatz mit der Hakko FX888D-Lötstation vorgesehen und bieten verbesserte Wärmeleitung für wirksamere Wärmeübertragung. Form BC/C. Zum Vorverzinnen von Kabeln und zum Schlepplöten. Diese Spitze ist wie ein Konus/eine Säule geformt und in einem Winkel angeschnitten, damit der Benutzer die Schnittflächengröße dem Werkstück entsprechend wählen kann. Form B. Allround-Spitzentyp, die aus jedem Winkel verwendet werden kann; zum Löten jeder Oberfläche, klein und groß. Form D. Dieser Spitzentyp ist ähnlich einem Schlitzschraubendreher geformt und kann an der Spitzenlinie oder an der Spitzenfläche verwendet werden; für alle Lötarbeiten geeignet. Form K. Dieser Spitzentyp ist ähnlich einem Messer geformt und kann auf drei Arten verwendet werden: Linie, Punkt und Fläche. Ausgezeichnet zum Löten bei engen Rastermaßen; auch geeignet zum Korrigieren von Brücken und zum Schlepplöten.
Weitere Informationen:
Modellnummer:
FR702
Abtriebsgröße:
4 mm
Spitzenserie:
T18
Spitzen-Winkel:
45°
Weitere Suchbegriffe: hakko lötstation, lötstation, lötspitze messer, 2377089, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Hakko, T18C4, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.