| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9859840261 Herst.-Nr.: 840261 EAN/GTIN: 4049702062295 |
| |
|
| | |
| Lötstation DAYTOOLS LS-8936, 480 °C Diese vielseitige Lötstation mit übersichtlichem LED-Display ist für eine Vielzahl an Lötaufgaben geeignet und wurde besonders für bleifreies Löten entwickelt. Diese vielseitige Lötstation mit übersichtlichem LED-Display ist für eine Vielzahl an Lötaufgaben geeignet und wurde besonders für bleifreies Löten entwickelt. Der Lötkolben wird von einem Mikro-Prozessor gesteuert und erhitzt sich durch das eingebaute, langlebige Keramik-Heizelement von Raumtemperatur auf 350 °C in nur 30 Sekunden! Über die digitale Steuerelektronik, dem Hitzeaustauschsystem und dem hochwertigen Sensor wird die Temperatur an der Lötspitze genauestens kontrolliert.Der Lötkolben zeichnet sich durch sein schlankes Design und einem gummierten, rutschfesten Griff aus. Ideal für feine Lötarbeiten in den Bereichen Werkstatt, Hobby und Modellbau. Technische Daten: Betriebsspannung Lötstation: 230 V~ Leistung: 60 W Betriebsspannung Lötkolben: 24 V (über Lötstation) Temperaturbereich: 50...480 °C Temperaturanzeige in °C oder °F (umschaltbar) Ein-/Ausschalter Keramik-Heizelement Farbe: schwarz Kabellänge Netzkabel: 1,1 m Kabellänge Lötkolben: 1,0 m Gewicht Lötstation: ca. 1,5 kg Maße Lötstation (HxBxT): 125x115x160 mm Lieferumfang: Lötstation Lötkolben Lötkolbenablage Reinigungsschwamm Anleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DAYTOOLS, LS-8936, 480, °C |
| | |
| |