Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kunststoffrohr

  Kunststoffrohr  (374 Angebote unter 27.672.820 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kunststoffrohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FPKu-EM-F M20 3m Kunststoffstangenrohr (2 Angebote) 
FPKu-EM-F ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7
Fränkische Rohrwerke
22210020
ab € 0,5584*
pro Meter
 
 Meter
FPKu-EM-F M25 3m Kunststoffstangenrohr (3 Angebote) 
FPKu-EM-F ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7
Fränkische Rohrwerke
22210025
ab € 2,16021*
pro 3 Meter
 
 Packung
FPKu-EM-F M40 3m Kunststoffstangenrohr (3 Angebote) 
FPKu-EM-F ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RAL 7
Fränkische Rohrwerke
22210040
ab € 6,47571*
pro 3 Meter
 
 Packung
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA, 25m, 16x2 mm (2 Angebote) 
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA • Mehrschichtverbundrohr PE Xc/AI/PE Xb • Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation • Max. Betriebsdruck: 10 bar • Max. Betriebstemperatur: 95° C • Ø 16 • Stärke ...
CORNAT
VRS661510
ab € 40,17*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 12x9, 25 m (7 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 19 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- ...
Riegler
94.12-25
ab € 43,35*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150 (1 Angebot) 
Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 150 Rundrohr zur Vebindung und Verlegung der Lüftungsleitung.
IKM Kiparski & Michel
ab € 18,83*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 25 m (8 Angebote) 
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 25 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-...
Riegler
94.22-25
ab € 113,74*
pro 25 Meter
 
 Stück
FPKu-EM-F M20 2m Kunststoffstangenrohr (10 Angebote) 
FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RA
Fränkische Rohrwerke
22220020
ab € 0,6789*
pro Meter
 
 Packung
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 15x12, 100 m (7 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 15x12, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-...
Riegler
94.15-100
ab € 226,84*
pro Stück
 
 Stück
PQ-PA-22X2X3000 PQ-PA-22X2X3000 (177731) Kunststoffrohr (4 Angebote) 
PQ-PA-22X2X3000 PQ-PA-22X2X3000 (177731) Kunststoffrohr
Festo
177731
ab € 28,90*
pro Stück
 
 Stück
FPKu-EM-F M25 2m Kunststoffstangenrohr (10 Angebote) 
FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, in Farbe grau (RA
Fränkische Rohrwerke
22220025
ab € 0,8921*
pro Meter
 
 Packung
Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 100 (1 Angebot) 
Rundrohr 1000 mm Kunststoff, System 100 Rundrohr zur Vebindung und Verlegung der Lüftungsleitung.
IKM Kiparski & Michel
ab € 20,00*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 18x14, 100 m (7 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 16 bar, Schlauch-ø 18x14, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-...
Riegler
94.18-100
ab € 361,19*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 100 (1 Angebot) 
Rundrohr, 500 mm Kunststoff, System 100 Rundrohr zur Vebindung und Verlegung der Lüftungsleitung.
IKM Kiparski & Michel
ab € 11,17*
pro Stück
 
 Stück
Kunststoffrohr PA 12, blau, Schlauch-ø 22x18, 100 m (7 Angebote) 
Kunststoffrohr PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 14 bar, Schlauch-ø 22x18, Länge 100 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck-...
Riegler
94.22-100
ab € 455,45*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kunststoffrohr
^

Installationsvielfalt mit Kunststoffrohren

Die Kunststoffrohre sind typische Leitungen in der Haus- und Gebäudetechnik. Sie verhalten sich umfassend beständig, stabil und bleiben dauerhaft dicht. Die Kunststoffrohre werden in vielfältigen Ausführungen und Größen angeboten. Sie können unter anderem Abwasser, besonders reine Leitungsmedien oder Druckluft leiten.

Kunststoffrohre für die Haus- und Gebäudetechnik

Die Kunststoffrohre werden in vielen Anwendungsbereichen verbaut. Typisch sind sie für die Entwässerungstechnik im Haus- und Gebäudebereich. Die eingesetzten Kunststoffrohre entsprechen europäischen und deutschen Normen. Die Rohre bestehen regelhaft aus folgenden Werkstoffen:
Das PP ist ein wichtiger Werkstoff für Kunststoffrohre. Er zeigt eine hohe Temperatureignung, ist beständig gegen viele Chemikalien und mechanische belastbar. Ein PP-Rohr kann Abwasser führen und wird in der Chemischen Industrie häufig eingesetzt. Das PE ist ein leichter Kunststoff, der sich auch für niedrige Temperaturen und Installationen im Freigelände eignet. Er findet seinen Einsatz in der Gasversorgung oder auch für geothermische Anlagen. Das PVC ist als PVC-U (Polyvinylchlorid hart beziehungsweise weichmacherfrei) oder PVC-C (Polyvinylchlorid chloriert) gefertigt. Das PVC-U ist ein weitverbreiteter Kunststoff, der sich durch eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien auszeichnet. Er kann für Trinkwasserleitungen oder in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Das PVC-C ist noch beständiger gegen Chemikalien und eignet sich besonders für die Chemische und Pharmazeutische Industrie. Das ABS zeichnet sich durch eine hohe mechanische Belastbarkeit aus, ist für niedrige Temperaturen geeignet und beständig gegen viele verdünnte Basen und Säuren.

Tipps für die Auswahl eines Kunststoffrohres

Die Einsatzmöglichkeiten sind ausgesprochen vielseitig. Jede Anwendung erfordert eine spezifische Eignung des Kunststoffrohres. Sie unterscheiden sich entsprechend in folgenden Merkmalen:
  • erforderliche Norm,
  • Eignung für Leitungsmedium,
  • zulässiger Druck- und Temperaturbereich,
  • Nenndurchmesser, Länge und Wandstärke,
  • Anschlüsse und Befestigung,
  • spezifische Werkstoffeigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit oder Formbeständigkeit.
Die Auswahl orientiert sich an der Anwendung vor Ort. Sie wird durch die erforderlichen Normen vorgegeben und in den Feinheiten nach Rohrgrößen, Anschlüssen und Befestigung ausgewählt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.