Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 25 bar, Rohr-ø 15x12, VPE 10 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für d...
Kunststoffrohr, LDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 6 bar, Schlauch-ø 22x17,7, Länge 50 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt...
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 12x9, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt...
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 15x11,5,Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsbla...
Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 38 bar, Rohr-ø 12x9, VPE 10 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 38 bar, Rohr-ø 12x9, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 25 bar, Rohr-ø 15x12, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 28 bar, Rohr-ø 18x14, VPE 10 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 28 bar, Rohr-ø 18x14, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 10 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 22 bar, Rohr-ø 22x18, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, Rohr-ø 28x23, VPE 10 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr, PA 12, schwarz, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 20 bar, Rohr-ø 28x23, VPE 5 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, dr...
Kunststoffrohr PQ-PA-22X2X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=22 mm, Innen-Durchmesser=18 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar,...