Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 4x2,5, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblat...
Kunststoffrohr PQ-PA-18X2X3000 für Druckluft, Vakuum und Flüssigkeiten geeignet. Lieferlänge 3m. Außen-Durchmesser=18 mm, Innen-Durchmesser=14 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar,...
mit Sauerstoffsperrschichtfür Zentralheizungsanlagen · Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: PE-Xc· Wandstärke: 2mm· Material Außenschicht: Kunststoff...
Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Merkmale: schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC nicht flammenausbreitend ...
FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-We...
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 15 bar, Schlauch-ø 6x4, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ...
mit Sauerstoffsperrschichtfür Zentralheizungsanlagen · Flächenheizung und -kühlungWeitere technische Eigenschaften:· Material Innenschicht: Kunststoff· Wandstärke: 2mm· Material Außenschicht: Kunst...
FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe grau. Verwendet wird dieses Kunststoff-We...
Kunststoffrohr, LLDPE, schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 65 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar, Schlauch-ø 8x6, Länge 100 mKunststoffrohre aus LLDPE/LDPE mit Zulassungen nach DVGW-Arbeitsblatt ...
Rundrohr Schlauch flexibel 6000 mm Kunststoff,System 100 Geeignet für Dunsthauben u. Wäschetrockner. Sehr flexibel, hohe Widerstandsfähigkeit. Lieferung nur in Fabrikationslänge 6 Meter - Preis je ...