Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA, 25m, 16x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Ring 25 m x 16, VRS661510
VRS PE-Xc/AI/PE-Xb Rohr Ring 25 m x 16, VRS661510
Artikel-Nr.:
     4588-VRS661510
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     VRS661510
EAN/GTIN:
     4035300820665
Suchbegriffe:
Kunststoff-Rohr
Kunststoffrohr
kunststoffrohr ø 16 mm
kunststoff rohr
Mehrschichtverbundrohr DVGW / KIWA

• Mehrschichtverbundrohr PE Xc/AI/PE Xb
• Für Trinkwasser- und Heizungsinstallation
• Max. Betriebsdruck: 10 bar
• Max. Betriebstemperatur: 95° C
• Ø 16
• Stärke 2 mm
• Länge 25 m, im Ring

CORNAT-Zubehör

Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere und zuverlässige Funktion aller Sanitärelemente.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohr 25 m, mehrschichtverbundrohr, Verbundrohr, Verbundrohrsystem, heizungsinstallation, trinkwasser, leitung, wasserleitung, schutzrohr, schutz, rohr, kupferrohr, kunststoffrohr, hitzebeständig, system, meter, 16, mm, 25, ring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
€ 4,95*
ab € 39,85*
€ 52,11*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,53*
€ 87,65*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CORNAT
VRS671100
ab € 11,462*
Zubehör
CORNAT
VRS671105
ab € 15,402*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661500
ab € 5,79*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661505
ab € 17,19*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661525
ab € 24,70*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661530
ab € 57,57*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661535
ab € 9,78*
Zubehör
Conmetall Meister
VRS661210
ab € 0,89*
Zubehör
CORNAT
VRS671016
ab € 22,991*
Zubehör
CORNAT
VRS671017
ab € 26,65*
Zubehör
CORNAT
VRS671022
ab € 28,804*
Zubehör
CORNAT
VRS671205
ab € 16,322*
Zubehör
CORNAT
VRS670017
ab € 74,739*
Zubehör
CORNAT
VRS670016
ab € 20,77002*
Zubehör
CORNAT
VRS670020
ab € 23,968*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.