| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014552 Herst.-Nr.: 177731 EAN/GTIN: 4052568075644 |
| | |
|
| | |
| PQ-PA-22X2X3000 PQ-PA-22X2X3000 (177731) Kunststoffrohr Weitere Informationen: | | Außen-Durchmesser: | 22 MM | Innen-Durchmesser: | 18 MM | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Mediumstemperatur: | -25 bis 75 GC | Umgebungstemperatur: | -25 bis 75 GC | Produktgewicht nach Länge: | 0,130 KG/M | Farbe: | schwarz | Werkstoff Schlauch: | PA | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, festo druckluftschlauch pan, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, PQ-PA-22X2X3000, Festo-Originalteile, KunststoffRohre, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,99* | € 38,66* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 31,15* | € 40,48* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,11* | € 41,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,30* | € 50,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|