Kühlkörper speziell für FriendlyELEC NanoPi NEO zum Anschrauben auf die Unterseite der Platine. 12,5x12,5x1,5mm Kühlpad (Dicke der Kühlpads kann variieren, für industrieelle Produktion bitte kontro...
Diese SEPA® Kühligel® aus Reinaluminium Al 99.5 sind zur Kühlung von elektronischen Komponenten bei geringer Bauhöhe sehr gut geeignet. Durch das Fließpressverfahren mit hoher homogener Materialano...
Kühlkörper, Typ=RND 460-00180, Breite=101.6 mm, Höhe=32 mm, Länge=250 mm, Thermischer Widerstand=0.05 W/°C, Art der Oberfläche=Aluminium natur, Gehäusetyp=-888, Material Kühlkörper=Aluminium
Kühlkörper speziell für FriendlyELEC NanoPi NEO zum Anschrauben auf die Unterseite der Platine. 12,5x12,5x1,5mm Kühlpad 50er Bulk (Dicke der Kühlpads kann variieren, für industrieelle Produktion bi...
Deko-Light Abdeckung Kühlkörper für Serie UNI II, Ø 8,2cm, Kunststoff, schwarz Marke: Deko-Light Umgebungstemperatur: -5 - +40°C Produktart: Abdeckung Artikelnummer: D-930337 Gewicht: 0,014 kg Farb...
Kühlkörper, Typ=RND 460-00178, Breite=101.6 mm, Höhe=32 mm, Länge=150 mm, Thermischer Widerstand=0.08 W/°C, Art der Oberfläche=Aluminium natur, Gehäusetyp=-888, Material Kühlkörper=Aluminium
Aufsteck-Kühlkörper Typ Fischer FK. Für TO 220, mit Kühlfingern, die zugleich als Klemmfedern dienen, aus Aluminium, schwarz eloxiert. Für TO 220 mit 0,5 mm Bodenplatte.
Länge = 50mm Breite = 49.5mm Höhe = 85.5mm Abmessungen = 50 x 49.5 x 85.5mm Wärmewiderstand = 1.95K/W Montage = Clip Farbe = Schwarz Das Max Clip System™ OSA36 Profil. Die Montageklammertechnik mit...
Für banana pi, Lemaker Guitar, Lemaker HiKey. Passend für CPU und Speicher. Abmessungen: 15mm x 15mm x 10mm und 13,15mm x 13mm x 11mm Alu Kühlrippen zur besseren Wärmeableitung Verpackung mit zwei ...
Zur Verwendung mit = Universal Rechteckig Alu Länge = 23mm Breite = 23mm Höhe = 6mm Abmessungen = 23 x 23 x 6mm Wärmewiderstand = 22K/W Montage = Klebefolie Farbe = Schwarz Anwendung = Halbleiterge...