Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät bis 25N / ±0,5 % kg, lb, N, oz, Auflösung 0,01 N 1000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-559707
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 25
EAN/GTIN:
     4045761139510
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Messbereich = 25N
Genauigkeit max. = ±0,5 %
Maßeinheiten = kg, lb, N, oz
Auflösung = 0,01 N
Abtastrate = 1000Hz
Gewicht = 600g
Breite = 84mm
Betriebstemperatur min. = +10°C

Messgerät mit Euro-Stecker-Ladegerät und 6 Standardaufsätzen, Haken, Druckplatte, Druckspitzen und 90 mm Verlängerung. Kraftmessgeräte Serie FK, digital. Digitale Kraftmessgeräte für einfache Messungen von Zug- und Druckkräften Messfrequenz 1000 Hz Messgenauigkeit ± 0,5 %, Überlastschutz bei 200 % des Endwertes Um 180 ° umkehrbares Display, mit Anzeige in N, kg, lb und oz Peak-Hold Funktion zum Festhalten der max. gemessenen Kraft, Track-Funktion für kontinuierliches Messen Geeignet zum Einsatz mit allen Sauter-Prüfständen
Weitere Informationen:
Messbereich:
25N
Genauigkeit max.:
±0,5 %
Maßeinheiten:
kg, lb, N, oz
Auflösung:
0,01 N
Abtastrate:
1000Hz
Gewicht:
600g
Breite:
84mm
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, 559707, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, FK25, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 237,19*
Frei Haus
ab € 209,68*
€ 246,67*
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 248,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,11*
€ 256,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,01*
€ 265,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 275,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.